NC centravimo grąžtas HSS-E 142° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 5mm

Prekės Nr.: 112140 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS-E
Danga TiAlN
Kampas, 1 etapas 142 laipsniai
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 5 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto skersmuo DS 5 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 15 mm
Tolerancijos klasė ISO h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Feed f 0,04 mm/aps.
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00500105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 5 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 5
Alyva tinka
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas NC-Anbohrer HSS-E 142° N, TiAlN
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,86 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Produkto pavadinimas (tipas) N
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h6
Darbinės dalies ilgis L1 15 mm
Svoris 8 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis centravimo grąžtas
Feed in plienas < 900 N/mm2
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 112140 5
EAN / GTIN 4045197001443
Gamintojo numeris 112140 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

≥ ⌀ 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.
Tiksliai užgaląsta viršūnė − centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Labai tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 142°, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀, (o ne grąžto išorinį ⌀).