{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Direktyva / Žymėjimas | CE ženklinimas | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | baltas | |
| Audinio sudėtis | polietilenas; polipropilenas | |
| Audinio tankis | 65 g/m2 | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo chemikalų | |
| Cheminės apsaugos klasė | TIPAS 4 – hermetiškumas EN 14605; TIPAS 5 – kietosios dalelės EN13982-1; TIPAS 6 – dalinė apsauga nuo skystųjų chemikalų EN 13034 | |
| Tarptautiniai dydžiai | XL | |
| Tipas | tipas 4 | |
| Produkto rūšis | apsauginis kostiumas | |
| Pakartotinis panaudojimas | vienkartin. | |
| Lytis | Unisex | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Savybės | gobtuvas; klijuotos siūlės; neįsielektrina | |
| Standartas | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 13034; EN ISO 13034 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 098395 XL | |
| EAN / GTIN | 4062406288471 | |
| Gamintojo numeris | 098395 XL | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |