{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Tyvek® | |
| Spalva | oranžinės spalvos | |
| Audinio sudėtis | polietilenas | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo chemikalų; įspėjamosios spalvos | |
| Cheminės apsaugos klasė | TIPAS 5 – kietosios dalelės EN13982-1; TIPAS 6 – dalinė apsauga nuo skystųjų chemikalų EN 13034 | |
| Tarptautiniai dydžiai | XL | |
| Produkto rūšis | kombinezonas | |
| Pakartotinis panaudojimas | vienkartin. | |
| Lytis | Unisex | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Savybės | atsparus vandeniui; kvėpuojantis; neįsielektrina; pralaidumas orui; vandens garų pralaidumas | |
| Standartas | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 098312 XL | |
| EAN / GTIN | 5450208016627 | |
| Gamintojo numeris | D15452942 |