Apsauginių priemonių nuo kritimo rinkinys Keltuvas / pakėlimo platforma, Tipas: SET

Prekės Nr.: 098292 SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1150509
Pakuotė kuprinė
Pridedamų dalių skaičius 3 vnt.
Sandėliavimo būdas plastikinis maišelis
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Bendras svoris 3 kg
Standartas DIN EN 363
Produkto rūšis apsauginių priemonių nuo kritimo rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098292 SET
EAN / GTIN 3660570056394
Gamintojo numeris 7100314928
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ PROTECTA® darbinių pakylų rinkinys, galima naudoti stumdomoms pakyloms – sudarytas iš:
  • 2-jų taškų apsauginis diržas Nr. 098266_M/L
  • Jungiamasis elementas Nr. 098284_1,8
  • Kuprinė (9513331)

Standartas:

EN 363