Jungiamasis elementas su kritimo stabdikliu Manyard edge, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 098130 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Švytinti šviesiai žalia
Gamintojo pavadinimas 2m EDGE MAN
Ilgis juosta 2 000 mm
Medžiaga juosta Poliamidas
Užrakto rūšis Hook2Hook
Apkrova išilgai
Lūžio apkrova 15 kN
Atidarymo plotis maks. 30 mm
Karabino medžiaga Aliuminis; Plienas
Dinaminė smūgio jėga 6 kN
Kablys karabinas CS20
Spalva žalios spalvos; juoda
Produkto rūšis kritimo stabdiklis
Tomas taip
Su karabinu taip
Tinka briaunoms taip
Svorio atsparumas maks. 100 kg
Visas ilgis L 2 000 mm
Standartas EN 354; EN 355
Bendras svoris 1,26 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098130 2
EAN / GTIN 3660681042200
Gamintojo numeris 1017916
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Manyard edge. Tampri, tvirtais kraštais jungiamoji priemonė su kritimo indikatoriumi ir integruotu kritimo stabdikliu. Varžtinis karabinas iš plieno, atidarymo plotis 30 mm, ir kablys su saugikliu iš aliuminio, atidarymo plotis 65 mm.

Standartas:

EN 354; EN 355