Turboshield Antveidis, Stiklų medžiaga: PC-C

Prekės Nr.: 097887 PC-C
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų medžiaga Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Turboshield
Gamintojo pavadinimas Turboshield Visier PC-C
Spalva skaidr.
Produkto rūšis antveidis
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
Diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas HON
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas B; K; N; T
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės nerasoja; nesubraižomi; standartinė apsauga nuo UV spindulių
Standartas EN 166
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097887 PC-C
EAN / GTIN 7312550317440
Gamintojo numeris 1031744
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Antveidžiai su dideliais langeliais ir gera apsauga smakro / kaklo srityje. Visi antveidžiai su sertifikuota UV apsauga, taip pat saugo nuo skysčių ir besilydančio metalo purslų bei apsaugo nuo vidutinio stiprumo smūgių net ir ekstremalios temperatūros (-5 °C – 55 °C) sąlygomis.
Skaidrus polikarbonato antveidis, atsparus smūgiams ir įbrėžimams.

Standartas:

EN 166

Tinka:

Galvos ir šalmo laikiklis Nr. 097885 ir Nr. 097886.