ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Set čepića za uši HOLEX S, tip: R500

Artikl br.: 097351 R500

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 500 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 37 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 500 par
Pakiranje labavo
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097351 R500
EAN / GTIN 4062406254933
Broj proizvođača 097351 R500
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čepići za uši od samoprilagodljivog poliuretana svojim konusnim oblikom prilagođavaju se ušnim kanalima različitih veličina. Zatvorena površina sprječava nakupljanje prljavštine.
Mala veličina za uske ušne kanale. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Paket za nadopunu s 500 pari, odgovara svim dozatorima.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za jednokratno umetanje u slušni kanal. Konusni oblik prilagođava se različitim slušnim kanalima.
  • Štiti od štetne buke.
  • Odložite na otpad nakon upotrebe.
  • Optimalni zaštitni učinak samo u slučaju postizanja preostale razine buke koja djeluje na uhu osobe koja je nosi od 70 dB do 80 dB. Oduzimanjem standardnog odstupanja od prosječne vrijednosti zvučne izolacije dobiva se hipotetski zaštitni učinak dotične opreme za zaštitu sluha.

Nepropisna upotreba
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.
  • Određene kemijske tvari mogu oštetiti ovaj proizvod. Dodatne podatke potražite kod proizvođača.