Komfort apsauginiai akiniai

Prekės Nr.: 096852 CLEAR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 588 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutiniai akiniai ne
Tinkama forma normal
Rėmelio žymėjimas CE HO EN 166 F
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas HO
Spalva pilkas; pilkas; skaidr.
Atraminiai standartai EN 166
Mechaninis / šiluminis atsparumas F
Rėmų savybės rėmelių pagalvėlės
Produkto rūšis akiniai su kojelėmis
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 HO 1 F
Diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas HO
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas F
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės standartinė apsauga nuo UV spindulių
Paskirtis vidus
Standartas EN 166; EN 170
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096852 CLEAR
EAN / GTIN 4045197924551
Gamintojo numeris 096852 CLEAR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvi, sportinio stiliaus, 2 komponentų apsauginiai akiniai. Labai patogūs nešioti, nes kojelių galai ir nosies balnelis yra su minkštais komponentais.
Danga nepasižymi atsparumu įbrėžimams pagal EN166 (K žymėjimas), tačiau ji yra atspari mažiems įbrėžimams.

Standartas:

EN 166; EN 170

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo akis nuo mažos energijos dalelių smūgių, kurių greitis siekia iki 45 m/s.
  • Skirta naudoti esant nuo -5 °C iki +55 °C temperatūrai.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo pavojingo intensyvumo IR / UV spindulių, cheminių, šiluminių ir elektros pavojų.
  • Nedėvėkite ant kitų akinių.
  • Jokios dalys negali būti pakeistos ar sukeistos viena su kita.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.