Patogūs apsauginiai akiniai 506 UP

Prekės Nr.: 096705 CLEAR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
614 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis akiniai su kojelėmis
Tamsintas stiklas skaidr.
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 U 1 FTKN
Disko savybės nerasoja; nesubraižomi; standartinė apsauga nuo UV spindulių
Rėmų savybės lankelio ilgis reguliuojamas; reguliuojamas lankelio posvyrio kampas; reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas F; T
Standartas EN 166; EN 170
Medžiaga diskas polikarbonatas
Serija 506 UP
Viršutiniai akiniai ne
Tinkama forma normal
Rėmelio žymėjimas 506U U 166 FT CE
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas U
Atraminiai standartai EN 166
Mechaninis / šiluminis atsparumas F; T
diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas U
Stiklo optinė klasė 1
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096705 CLEAR
EAN / GTIN 8033661825370
Gamintojo numeris 506U.03.00.00
Gamintojas / atsakingas asmuo UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Aprašymas

Modelis:

Akiniai su lankeliu ir panoraminiu lęšiu puikiai priglunda dėl reguliuojamo lankelio ilgio ir pasvirimo. Minkšti lankelio galai ir lankstus nosies tiltelis užtikrina maksimalų komfortą ir patikimai priglunda.

Standartas:

EN 166; EN 170