Specialus odos valiklis Kresto® SPECIAL, Talpa: 2000Bml

Prekės Nr.: 095282 2000B
Kaina už vieną 1 vnt. (30,17 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    60,34 € / 1 vnt.
    (30,17 € / 1 Litre)
  • Nuo 4 vnt.
    50,28 € / 1 vnt.
    (25,14 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Kresto®
Rūšis Pasta
Taršos laipsnis lipnios medžiagos
Produkto rūšis odos valymas
Turinys 2 000 ml; 250 ml; 2 000 ml
Pavojus dėl Dažai; spalva
Sudedamosios medžiagos frikcinė medžiaga
Savybės be konservantų; be silikono
Pakuotės forma tūbelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 095282 2000B
EAN / GTIN 4016208098820
Gamintojo numeris KSP2LT
Gamintojas / atsakingas asmuo SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Germany, https://www.scjp.com/de-de

Aprašymas

Modelis:

Speciali rankų plovimo pasta su tirpikliu, skirta veiksmingai pašalinti labai lipnius nešvarumus. Neabrazyvinė „Astopon“ valymo priemonė užtikrina kruopštų valymą nepažeisdama odos. Pažeidimai: Dažai, dervos, klijai, glaistai, gruntai, alkidiniai ir akriliniai dažai dažyklose ir pramoninėje aplinkoje. Konsistencija: Pasta, kurios sudėtyje nėra vandens, su natūraliais šveitikliais ir švelniais tirpikliais, be konservantų. Silpno kvapo, be silikono.