Pirštinių pora Cut C, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094660 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    10,90 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    9,08 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 168 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cut C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 3
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga specialus audinys
Danga vidinis paviršius
Savybės imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094660 9
EAN / GTIN 4067263113089
Gamintojo numeris 094660 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pirštinės su nauja pluošto technologija visiškai be stiklo ar plieno pluoštų. Danga iš nitrilo putų. Öko-Tex® standartas 100.
HOLEX Cut E. Nuo įpjovimų saugančios pirštinės su apsaugos lygiu E ir 18 dydžio mezgimo technologija tiksliems darbams, kurių metu didelė tikimybė įsipjauti.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Tiksliam darbui riebioje ir drėgnoje darbo aplinkoje.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.