{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Atsparu karščiui iki | 250 laipsniai | |
| Pora | 1 pora | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 3 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 2 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | 3 | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | 1 | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | X | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | neoprenas | |
| EN 407 kodas | 4231XX | |
| EN 388 kodas | 2131X | |
| Spalva | juoda | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio | |
| Pirštinių dydis | 7 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 10G | |
| Standartas | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Akrilas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094645 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406273286 | |
| Gamintojo numeris | 094645 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |