Pirštinių pora MASTER FIT OIL, Pirštinių dydis: 12

Prekės Nr.: 094307 12
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    6,24 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    5,20 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
619 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MASTER FIT
Gamintojo pavadinimas MASTER FIT OIL
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
Dangos medžiaga, 3/4 danga Nitril
EN 388 kodas 4121X
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 12
Matavimo ribos allround; tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Nailonas
Danga 3/4 danga; vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis 250 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094307 12
EAN / GTIN 4062406574017
Gamintojo numeris 094307 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalios pirštinės, megztos pagal 18 dydžio technologiją, su dviguba nitrilo ir nitrilo putų danga. Nitrilo putų danga ties delnu ir pirštais padeda lengvai suimti alyvuotus daiktus. Be DMF.
MASTER FIT OIL. Su 3/4 nitrilo danga ties krumpliais. Pirštinės ypač tinkamos naudoti drėgnoje ir alyvuotoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Tiksliam darbui su sausais ir šiek tiek riebiais ruošiniais.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, terminių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.