Megztų pirštinių pora 6101, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094210 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 poros
  • Užsakymo žingsniai: 12 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
736 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Feinstrickhandschuh 6101
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Polivinilchloridas (PVC)
EN 388 kodas 2142X
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; Nailonas
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 10G
Standartas EN 388
Bazinė medžiaga Medvilnė; Nailonas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; taškeliai
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 28,2 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094210 9
EAN / GTIN 4260144425961
Gamintojo numeris 6101 GR.9, BUND:BLAU
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

6101. Tamsiai mėlynos medvilninės / nailoninės megztos pirštinės, vienoje pusėje mėlyni PVC plaukeliai..

Paskirtis:

Užsakymas, pristatymas, sumontavimas.

Standartas:

EN 388