Įdedamas antracito spalvos vidpadis Įdedami vidpadžiai comfort, MEDIUM, Batų dydis EU: 40

Prekės Nr.: 092865 40
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija comfort
Gamintojo pavadinimas GARANT Fußbetteinlage comfort
Spalva pilkas
Kūno svoriui ne mažiau kaip 66 kg
Kūno svoris ne daugiau kaip 85 kg
Batų dydžiui nuo 40
Batų dydžiui iki 40
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis įdedamas vidpadis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092865 40
EAN / GTIN 4062406281632
Gamintojo numeris 092865 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT įdedami vidpadžiai comfort. Ties kulnu integruota nuo svorio priklausoma amortizacija, kurios dėka vartotojui suteikiama puiki amortizacija. Perforuota medžiaga priekinėje kojos srityje užtikrina puikų pralaidumą orui ir klimato komfortą.
Vidutinio kietumo amortizacinis elementas asmenims, sveriantiems tarp 66 ir 85 kg.

Tinka:

GARANT apsauginiai batai comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Apsauginiai auliniai batai comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT Apsauginiai sandalai comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.