Įdedamas antracito spalvos vidpadis Įdedami vidpadžiai comfort, SOFT, Batų dydis EU: 48

Prekės Nr.: 092864 48
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija comfort
Spalva žalios spalvos
Kūno svoriui ne mažiau kaip 50 kg
Kūno svoris ne daugiau kaip 65 kg
Batų dydžiui nuo 48
Batų dydžiui iki 48
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis įdedamas vidpadis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092864 48
EAN / GTIN 4062406281588
Gamintojo numeris 092864 48
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT įdedami vidpadžiai comfort. Ties kulnu integruota nuo svorio priklausoma amortizacija, kurios dėka vartotojui suteikiama puiki amortizacija. Perforuota medžiaga priekinėje kojos srityje užtikrina puikų pralaidumą orui ir klimato komfortą.
Minkštas amortizacinis elementas asmenims, sveriantiems tarp 50 ir 65 kg.

Tinka:

GARANT apsauginiai batai comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Apsauginiai auliniai batai comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT Apsauginiai sandalai comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "comfort" Peržiūrėti viską