Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos OSLO Bau GORE II, S3 NB, Batų dydis ES: 41

Prekės Nr.: 092785 41
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis ES Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija OSLO
Gamintojo pavadinimas OSLO Bau GORE II
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas
Dydis EU 41
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Viršutinė medžiaga lygi oda
Medžiaga padai perbunanas (nitrilo guma)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriamas padas taip
Medžiaga skverbimosi sauga Plienas
Uždara kulno sritis taip
Pado atsparumas kurui taip
Antistatinės savybės taip
Energijos absorbcija kulno srityje taip
Vanduo nesiskverbia bent 60 minučių taip
Nepralaidumas vandeniui taip
Profiliuotas padas taip
Apsaugos klasė S3
Užsegimas batraištis
Kulno pagalvėlės taip
Nuo svorio priklausoma amortizacija taip
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; išimamas vidpadis; karščiui atsparus padas
Atsparu karščiui iki 200 °C
Koto tipas kulkšnies aukštis
Produkto rūšis aulinukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092785 41
EAN / GTIN 4044348290453
Gamintojo numeris OSLO BAU GORE II NB 41
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Suvarstomi aulinukai OSLO Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, viršutinė dalis pralaidi orui, bet atspari vandeniui, iš minkštos vandeniui nepralaidžios odos. Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.
  • Paminkštintas viršus.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Sustiprintas priekis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092786.
Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus, užsakyti galima ES dydžių 39 – 51.