Antracito spalvos pusbačiai OFFICER 51 ESD, S2 XB 42

Prekės Nr.: 092743 42
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Betonas
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • Savybė: Vario® slopinimas
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija OFFICER 51 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Betonas
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Savybė Vario® slopinimas
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai Officer 51 S2 SRC XB
Batų dydis EU 42
Spalva tamsiai pilki
Produkto rūšis Pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092743 42
EAN / GTIN 4044348678398
Gamintojo numeris OFFICER51XB42P

Aprašymas

Modelis:

Business apsauginiai pusbačiai OFFICER 51 su reljefine struktūra ir SECURA VARIO® SISTEMA, skirta apkrauto kulno amortizavimui.
  • Lygi nubuko oda.
  • Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai SUPER-SOFT ESD.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • TPU OFFICE padas, antracito spalvos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB Nr. 092743.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį