Juodi pusbačiai CP 4310 ESD, S2 NB BOA, Batų dydis EU: 41

Prekės Nr.: 092503 41
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas; Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CP
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas; Sukamas užraktas
Pado savybės Rebound padas
Gamintojo pavadinimas Pusbačiai CP 4310 BOA S2 SRC NB
Batų dydis EU 41
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092503 41
EAN / GTIN 4044348680940
Gamintojo numeris CP 4310 BOA NB 41
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Modernūs Competition serijos apsauginiai batai su SECURA VARIO® kulno amortizacija ir VARIO Multiflex® technologija maksimaliam dėvėjimo komfortui užtikrinti.
  • Viršutinė dalis iš besiūlės tekstilės ir tankios medžiagos.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Juodas padas TPU Competition ESD.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

CP 4310 su BOA® Fit sistema.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092504.