Juodi pusbačiai KRESS, S1PS, ES batų dydis: 48

Prekės Nr.: 092413 48
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S1PS
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KRESS
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1PS
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė atsparus degalams
Batų dydis EU 48
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092413 48
EAN / GTIN 8023796642300
Gamintojo numeris 78450-003.W48
Gamintojas / atsakingas asmuo COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Aprašymas

Modelis:

Sportinio dizaino apsauginiai batai KRESS.
  • Viršutinis sluoksnis iš orui laidžios BREATEX medžiagos.
  • Vidinis pamušalas iš 100% poliesterio laidus orui, pasižymi antibakterinėmis savybėmis ir yra patvarus.
  • Anatominis pėdos lovelis su skylutėmis iš PU, apsaugo nuo smūgių.
  • Padas PU/TPU.
  • Viršutinė danga iš odos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį