Suvarstomi aulinukai, juodi / sidabro spalvos Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, Batų ES dydis: 35

Prekės Nr.: 092292 35
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Black Eagle Safety
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilin.
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 35
Spalva juodos / sidabrinės spalvos
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092292 35
EAN / GTIN 4044465252037
Gamintojo numeris 610019 GR. 35
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Germany, www.haix.de

Aprašymas

Modelis:

Modernūs ir patikimi suvarstomi aulinukai, batraiščiai suvarstomi klasikiniu būdu, GORE-TEX® membrana užtikrina išskirtinį klimatą bato viduje. Neperšlampantys ir orui pralaidūs.
  • Viršus iš mikro pluošto ir tekstilės.
  • Patvari ir orui pralaidi pamušalo medžiaga.
  • Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.
  • Neslidūs padai iš gumos.
  • Kulno pagalvėlės iš PU putos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.