Pusbačiai, juodi / mėlyni Black Eagle Safety 40.1 Low, S3 39

Prekės Nr.: 092280 39
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: S3
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Black Eagle Safety
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S3
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilin.
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 39
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092280 39
EAN / GTIN 4044465249990
Gamintojo numeris 610001 GR. 39

Aprašymas

Modelis:

Sportinio dizaino, lengvi apsauginiai batai su GORE-TEX® membrana užtikrina puikų klimatą bato viduje. Neperšlampantys ir orui pralaidūs.
  • Viršus iš mikro pluošto ir tekstilės.
  • Patvarus pamušalas darbams ir viduje, ir lauke.
  • Praktiškas greitas užsegimas greitam, lengvam ir patikimam apsiavimui ir nusiavimui.
  • Specialūs (plaunami) įdedami vidpadžiai gerai sugeria prakaitą.
  • Neslidūs padai iš gumos.
  • Kulno pagalvėlės iš PU putos.
  • ESD modelis.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 51.
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
    Batų ES dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį