Juodi / raudoni pusbačiai uvex 1 x-craft, S3L, Batų dydis EU: 51

Prekės Nr.: 092137 51
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex 1
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva raudona; juoda
Dydis EU 51
Lytis Unisex
Standartas EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Viršutinė medžiaga mikro veliūras
Medžiaga padai Poliuretanas (PU)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriamas padas taip
Medžiaga skverbimosi sauga tekstilinis
Uždara kulno sritis taip
Apsaugos klasė S3L
Užsegimas elastiniai batraiščiai
Kulno pagalvėlės taip
Nuo svorio priklausoma amortizacija ne
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; išimamas vidpadis; padas be metalo
Koto tipas maž.
Produkto rūšis Pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092137 51
EAN / GTIN 4066853012238
Gamintojo numeris 6803251
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Udførelse:

Sporty, særlig let sikkerhedssko med fuld støtte og fleksibilitet. Høj slidstyrke, optimal beskyttelse og åndbarhed. Egnet til kromallergikere. Alt sålmateriale er fri for silikone, blødgørere og stoffer, der forringer lakkens evne til at blive fugtig. Bredde 11.
  • Distance mesh-for.
  • 100% metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe.
  • Pu-overkappe i skum til beskyttelse af ydermaterialet, så der opnås væsentligt længere standtider.
  • Udskiftelig komfortindersål med fugttransportsystem og ekstra dæmpning i hælen og forfoden.
  • Energireturnerende, støddæmpende uvex i-PUREnrj planet-mellemsål med 15 % genbrugsgranulat.
  • ESD-udførelse.
  • Let, åndbart overmateriale i mikroruskind.
  • To-lags PU-ydersål med ergonomisk bionom x-såldesign.

Lav sikkerhedssko med elastiske snørebånd med hurtiglukning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC