Modelis:
HOLEX Classic apsauginiai batai yra patogūs ir klasikinio dizaino. Medžiaga yra atspari vandeniui. Padas yra atsparus alyvai. Batai taip pat labai atsparūs pažeidimams ir nešvarumams.
- Metalinė padų apsauga nuo pradūrimo.
- Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).
- Daugiasluoksnio tinklelio funkcinis pamušalas pagamintas iš 100% poliesterio, pralaidus orui, atsparus trinčiai.
- Tinklelio / PU putų vidpadis.
- Geresnis matomumas dėl šviesą atspindinčių elementų.
- Lygi galvijų oda.
- Padas PU / PU, juodas.
Standartas:
EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.
Pastaba:
Tarp kojų apsaugos priedų rasite derančius HOLEX batraiščius Nr.
092862 110,
092863 130 ir HOLEX vidpadžius Nr.
092845 36-48.
Batai su originaliais vidpadžiais nėra patikrinti pagal DGUV taisyklę 112-191.
Batai su Secosol® vidpadžių sistema, patikrinti ir sertifikuoti. Batai su šia vidpadžių sistema atitinka DIN EN ISO 20345:2022 A priede nurodytus 1 tipo reikalavimus. Taigi jie atitinka DGUV taisyklės 112-191 / 112-991 (BGR 191) 2 priedo 4.2.1 skirsnio reikalavimus.
Taip pat patikrintos elektrostatinės savybės.
Warning:
Naudojimas pagal paskirtį- Apsaugo pėdas nuo mechaninių pavojų.
- Tinka darbui su elektrostatiniu pavojumi pasižyminčiais komponentais.
Netinkamas naudojimas- Nenuimkite nuo batų atsparaus pradūrimui vidpadžio ir pirštų apsaugos.