Antracito spalvos/ juodi pusbačiai Apsauginiai batai ESD, S3L W2, Batų dydis EU: 38

Prekės Nr.: 092075 38
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija comfort
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas; juoda
Dydis EU 38
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Viršutinė medžiaga Mikro pluoštas
Medžiaga padai Termoplastinis poliuretanas (TPU)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriamas padas taip
Medžiaga skverbimosi sauga tekstilinis
Uždara kulno sritis taip
Apsaugos klasė S3L
Užsegimas batraištis
Kulno pagalvėlės taip
Nuo svorio priklausoma amortizacija taip
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; išimamas vidpadis; padas be metalo
Koto tipas aukšt.
Produkto rūšis aulinukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092075 38
EAN / GTIN 4062406400637
Gamintojo numeris 092075 38
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

GARANT comfort safety shoes combine the highest possible wearing comfort with modern design. Innovative and high-quality materials coupled with outstandingly high-quality “Made in Germany” workmanship guarantee maximum protection combined with minimum weight. The different widths and tweaked manufacturing technique permit a ″true″ multi-width system and thus the ideal solution for different widths of feet. The rigorous implementation of ergonomic principles and exchangeable weight-dependent shock absorption significantly reduce stress on the knee and back, and thus contribute to long-term health.
  • The material of the uppers is light-weight but hard-wearing micro-fibre.
  • Breathable functional lining.
  • Practical GARANT comfort heel-puller allows the shoes to be taken off quickly and easily.
  • GARANT comfort insoles with weight-dependent shock absorption.
  • GARANT comfort TPU outer sole.
  • Protection against electrostatic discharge (ESD).

Boots with seam-free construction. Dust flap. Protection against water penetration.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Note:

Narrow fitting W1, see No. 092074.
  • GARANT See accessories for foot protection for the comfort insoles with weight-dependent shock absorption, under: 092864 (soft), 092865 (medium), 092866 (hard).
  • Shoe sizes 36-39 are supplied as standard with soft shock absorption, sizes 40-45 with medium shock absorption, and sizes 46-48 with hard shock absorption.
  • See accessories for foot protection for the appropriate GARANT laces for lace-up boots under: 092855 120 and the quick-release fastener for sandals; 092856 55 (sizes 36-41) and 092856 65 (sizes 42-48).

Warning:

Intended use
  • Protects foot from physical hazards.
  • Suitable for working with components that produce electrostatic hazards.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not remove the puncture-resistant insole and toe cap from the shoe.

Intended use
  • Protects foot from physical hazards.
  • Suitable for working with components that produce electrostatic hazards.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not remove the puncture-resistant insole and toe cap from the shoe.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį