{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, poliesteris | 100 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 30 °C | |
| Spalva | oranžinės spalvos | |
| Audinio sudėtis | poliesteris | |
| Audinio tankis | 250 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo šalčio; įspėjamosios spalvos | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Užtrauktuko savybės | Vienas būdas | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | L | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | rankogaliai; stati apykaklė; su šviesą atspindinčia medžiaga; šviesą atspindinti | |
| Lytis | Unisex | |
| Standartas | EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091957 L | |
| EAN / GTIN | 4045197978394 | |
| Gamintojo numeris | 091957 L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |