• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Neperšlampama striukė Voss, juoda, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091915 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

HELLY HANSEN® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HELLY HANSEN®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 170
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 343

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Voss
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 170 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis S
Norma EN 343
Produkto rūšis Neperšlampama striukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091915 S
EAN / GTIN 7040051269424
Gamintojo numeris 70180_990-S
Gamintojas / atsakingas asmuo Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai neperšlampami rūbai iš vėjui ir vandeniui nepralaidaus PU audinio su Helox+ technologija užtikrina patikimą apsaugą esant ekstremalioms oro sąlygoms. Dar daugiau komforto dėl lengvo Helox+ elastingo audinio dėvint ir ilgesnį laiką. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.
Neperšlampama striukė su prailginta nugara ir gobtuvu su virvele sturaukimui.
  • Užtrauktukas priekyje.
  • Dvi įleistos kišenės su lipukais.
  • Kraštas su virvele sutraukimui.
  • Rankogaliai, reguliuojami spaudėmis.

Standartas:

EN 343