{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, merino vilna | 100 % | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 40 °C | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | merino vilna | |
| Audinio tankis | 200 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Produkto rūšis | apatinės trumpikės | |
| Tarptautiniai dydžiai | L | |
| Tinka temperatūrai min. | −30 °C | |
| Tinka temperatūrai maks. | −5 °C | |
| Savybės | kvėpuojantis; šilumos izoliacija |
| Produkto numeris | 091906 L | |
| EAN / GTIN | 7330509423417 | |
| Gamintojo numeris | 184917329699L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |