Darbo kelnės X1900 amatininkui, juodos, Dydis DE: 27

Prekės Nr.: 091859 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 93% poliamidas; 7% elastano
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 295
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 14404

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 93% poliamidas; 7% elastano
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 295 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodos
Dydis DE 27
Norma EN 14404
Produkto rūšis Darbinės kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091859 27
EAN / GTIN 7330509687567
Gamintojo numeris 198916449900D108
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Amatininko kelnės su daugybe praktiškų detalių.
  • Plastikinis užtrauktukas.
  • CORDURA® sustiprintos užpakalinės kišenės su apsauga didesniam komfortui.
  • 3-guba vidinė siūlė.
  • Kišenė ant klešnės su papildomu skyreliu pieštukui, mobiliajam telefonui ir nuimamam įdėklui kortelei.
  • Sustiprinta kišenė liniuotei su peilio laikikliu ir skyreliu pieštukui.
  • Tvirtos kišenės kelių pagalvėlėms iš CORDURA® Stretch optimaliam prigludimui.
  • Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091495 ir 091497.

Patogios amatininko darbo kelnės iš tamprios medžiagos didesnei judėjimo laisvei užtikrinti. Šviesą atspindinčios detalės ties blauzda ir kišenė ant kojos.