{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Audinio dalis, elastanas | 8 % | |
| Audinio dalis, Poliamidas | 92 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 30 | |
| Padėtis | priekyje; dešininis; dešininis | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | elastanas; Poliamidas | |
| Audinio tankis | 230 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Užsegimas | saga; užtrauktukas | |
| Užsegimo juosta paslėpta | taip | |
| Savybės | atspar. įbrėžimams; kvėpuojantis |
| Produkto numeris | 091829 30 | |
| EAN / GTIN | 7330509735398 | |
| Gamintojo numeris | 142216459998D120 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |