Izoliacinė striukė ADVANCED, juoda, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091795 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija ADVANCED
Gamintojo pavadinimas Isolationsjacke ADVANCED
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 240 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Džiovinimas nedžiovinti džiovyklėje
Lyginti nelyginti
Balinta nebalinti
Cheminis valymas šlapias valymas
Taikymo būdas izoliacija; įspėjamosios spalvos
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 1 vnt.
Padėtis, Šoninė kišenė dešininis; kairinis
Užtrauktuko savybės Vienas būdas
Užtrauktuko medžiaga iš plastiko
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Su lipuku ne
Tarptautiniai dydžiai, Unisex L
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė
Užsegimas Guminis apvalkalas; užtrauktukas
Gobtuvas ne
Savybės atsparus vandeniui; rankogaliai; sandari juostelė; stati apykaklė; tamprus įsiuvas; šviesą atspindinti
Lytis Unisex

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091795 L
EAN / GTIN 5711074600656
Gamintojo numeris 17115-318-0918 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Kokybiška izoliuojanti striukė su CLIMASCOT® izoliacija efektyviai šildo ir kompaktiškai sulankstoma. Elastingi komponentai šonuose užtikrina judėjimo laisvę. Dėl mažos masės, striukę galima naudoti kaip puikiai izoliuojantį vidurinį aprangos sluoksnį. Neperšlampamas audinys. Su šviesą atspindinčiais elementais.
  • Užsegimas naudojant užtrauktuką ir viduje esančią apsauginę juostelę.
  • Ant krūtinės yra priekinės kišenės su užtrauktukais.
  • Vidinės kišenės.
  • Guminė virvelė ant rankogalių ir apartinės striukės dalies.