Įspėjamosios spalvos striukė Softshell, geltona / tamsiai mėlyna, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091756 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 255
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 255 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva geltona / tamsiai mėlyna
unisex dydis S
Norma EN ISO 20471
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos švarkas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091756 S
EAN / GTIN 7330509514139
Gamintojo numeris 487725163389S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Švelni ir plona įspėjamosios spalvos Softshell striukė ergonomiško kirpimo ir visiškai nevaržo judesių. Striukės viršutinė dalis nepraleidžia vandens, o viduje minkštas fliso pamušalas. Su specialiais antsiuvais labiausiai išsipurvinančiose vietose. Apsaugo nuo vėjo, bet pralaidi orui.
  • Aukšta apykaklė.
  • Tvirtas vienpusis plastikinis užtrauktukas.
  • Šoninės kišenės.
  • Prailginta nugara.
  • Liemuo ir rankogaliai sutraukiami guma.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN ISO 20471, 2 klasė.

Pastaba:

Blakläder ryškiaspalvių drabužių C kategorija kombinuotam sertifikavimui.