Įspėjamosios spalvos marškinėliai 2XL

Prekės Nr.: 091736 2XL
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 155
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN ISO 20471

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Ryškiaspalviai drabužiai Blakläder
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 155 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva mėlyni / geltoni
unisex dydis 2XL
Norma EN ISO 20471
Produkto rūšis Įspėjamieji marškinėliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091736 2XL
EAN / GTIN 7330509466568
Gamintojo numeris 333710518933XXL

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės High-Vis marškinėliai, dėl specialaus medžiagos apdirbimo leidžia išvengti nemalonaus kvapo. UV apsauga.
Su tampriais, orui pralaidžiais atspindinčiais elementais, todėl dar patogiau dėvėti. Puikiai perduodama drėgmė.

Standartas:

Sertifikuota pagal EN 13758-2 UPF40+.
Sertifikuota pagal EN ISO 20471, 1 klasė.

Pastaba:

Blakläder įspėjimo apsaugos D kategorija kombinuotam sertifikavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį