Įspėjamosios spalvos striukė, geltona / juoda, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091644 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

HOLEX Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HOLEX

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis INT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
195 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 40 °C
Spalva geltona; juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 180 g/m2
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Taikymo būdas Apsauga nuo šalčio; apsauga nuo lietaus; įspėjamosios spalvos
Kišenių skaičius, Kišenė telefonui 1 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenėlė su atvartu 2 vnt.
Padėtis, Kišenė telefonui priekyje
Padėtis, Kišenėlė su atvartu priekyje
Užtrauktuko savybės dvipusis
Tarptautiniai dydžiai, Unisex L
Produkto rūšis prailginta striukė
Kišenės tipas Kišenė telefonui; Kišenėlė su atvartu
Užsegimas su lipukais; užtrauktukas
Gobtuvas taip
Savybės atsparus vandeniui; išimama vidinė striukė; nepraleidžia vėjo; nusegamos rankovės; reguliuojami rankogaliai; užsegimas ant rankovės
Lytis Unisex
Standartas EN 343; EN ISO 20471
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091644 L
EAN / GTIN 4067263801733
Gamintojo numeris 091644 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Warm high visibility parka 5in1 with stow-away hood in the collar. Wind-proof and water-repellent outer jacket with welded seams. Warm inner jacket with quilted lining and detachable sleeves. High wearing comfort due to the fleece inside lining in the collar. The jackets can be worn in combination or on their own, giving the wearer five different options to meet a variety of requirements.
  • Mobile phone pocket on the breast.
  • Two front pockets with flap.
  • Adjustable sleeve cuffs with hook and loop fasteners.

Standard:

Certified to EN 20471, class 2.
Certified to EN 343.

Warning:

Intended use
  • For visual signalling of the presence of the wearer under all possible daytime lighting conditions and under artificial lighting at night time and at twilight. Optimum protective effect only when the high visibility clothing is worn with the fasteners closed.

Reasonably foreseeable misuse
  • Provides no protection against mechanical hazards, chemical hazards, electrical hazards, heat or fire.
  • Wearing high visibility clothing cannot be relied on to make absolutely sure that the wearer will be seen under all circumstances.
  • Do not modify high visibility clothing without authorisation.
  • Do not cover the reflective strips with other clothing or equipment.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį