{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Sidabro pilka | |
| Audinio dalis, medvilnė | 95 % | |
| Audinio dalis, Anglies | 5 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 40 °C | |
| Serija | CONDUCTEX® | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | pilkas | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; Anglies | |
| Audinio tankis | 160 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Produkto rūšis | marškinėliai | |
| Tarptautiniai dydžiai | M | |
| Lytis | Unisex | |
| Rankovių ilgis | trumpomis rankovėmis | |
| Savybės | neįsielektrina | |
| Standartas | EN 61340-5-1 |
| Produkto numeris | 091643 M | |
| EAN / GTIN | 4063479519929 | |
| Gamintojo numeris | 08023 86002 016 50-M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com |