• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ESD kalhoty CONDUCTEX®, navy, Konfekční velikost DE: 102

Prekės Nr.: 091608 102
Kaina už vieną 1 ks
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Taille de confection DE Kaina už vieną 1 ks (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 23 %
Podíl tkaniny, Polyester 75 %
Podíl tkaniny, Uhlík 2 %
Řada CONDUCTEX®
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Typ aplikace Active
Velikost DE 102
Položka Vpředu; Vzadu; pravý
Počet kapes, Vpředu 2 ks
Počet kapes, pravý 1 ks
Počet kapes, Vzadu 2 ks
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 130 g/m2
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano; ano
Uzávěr Knoflík; Zip
Vlastnosti Prodyšné; antistatické
Norma EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091608 102
EAN / GTIN 4050274802509
Gamintojo numeris 08005 28007 000 45-102
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Aprašymas

Provedení:

ESD kalhoty z lehkého, pohodlného materiálu CONDUCTEX®. Tato směsová tkanina přesvědčí dobrými svodovými hodnotami a vysokým komfortem při nošení. Vysoká prodyšnost, přezkoušená institutem Hohenstein Institut.
  • Pas se zapínáním na knoflík.
  • Rozparek kalhot se zipem.
  • Nastavení šířky na zádech.
  • Dvě křídlaté kapsy a dvě zadní kapsy bez klopy.
  • Nohavicová kapsa s klopou a zapínáním na druky.
  • Vyšitý emblém ESD na nohavicové kapse.

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.