{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | INDUSTRY | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
| Spalva | rugiagėlių mėlynumo | |
| Dydis DE | 60 | |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
| Produkto numeris | 091592 60 | |
| EAN / GTIN | 5707209834287 | |
| Gamintojo numeris | 10569-442-11 82C60 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de |