{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, poliesteris | 14 % | |
| Audinio dalis, medvilnė | 85 % | |
| Audinio dalis, specialus pluoštas | 1 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | Flammschutzkleidung Blakläder | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris; specialus pluoštas | |
| Audinio tankis | 350 g/m2 | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui | |
| Dydis DE | 48 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Džiovinimas | švelnus džiovinimas džiovyklėjė | |
| Lyginti | nelyginti | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | nevalyti rūbų cheminiu būdu | |
| Produkto rūšis | kombinezonas | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | kojų kišenė; kišenė ant krūtinės; kelio pagalvėlės kišenė | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Užsegimo juosta paslėpta | taip | |
| Savybės | neįsielektrina; rankogaliai; siūlės; slopinantis ugnį | |
| Tekstilės apdaila | ne | |
| Standartas | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091468 48 | |
| EAN / GTIN | 7330509555040 | |
| Gamintojo numeris | 606115169994C48 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |