Nuo ugnies saugantys marškiniai, tamsiai mėlyni, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091453 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 98 %
Audinio dalis, specialus pluoštas 2 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; specialus pluoštas
Audinio tankis 230 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškiniai / palaidinės
Tarptautiniai dydžiai L
Taikymo būdas apsauga nuo karščio
Tinkama forma toli
Kišenių skaičius 2 vnt.
Lytis Unisex
Rankovių ilgis ilgos rankovės
Savybės neįsielektrina
Standartas EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091453 L
EAN / GTIN 7330509659953
Gamintojo numeris 322615048900L
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Funkciniai marškiniai darbo aplinkai, kurioje reikalinga aspauga nuo ugnies. Patogaus dizaino su paslėptomis, greitai atsegamomis spaudėmis. Maloni medžiaga puikiai prisitaiko prie kūno ir visai nevaržo judesių. Dvi kišenės ant krūtinės su skyriumi pieštukui.

Standartas:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, klasė 1