{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna; Kobalto mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 33 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 63 % | |
| Audinio dalis, elastolefinas | 4 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 70 °C | |
| Temperatūra, pramoninis skalbimas | 70 °C | |
| Serija | Industrie Stretch | |
| Aprašyta dalis | Oberstoff; Akzent / Kontrast | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Reguliuojami laikikliai | taip | |
| Dydis DE | 25 | |
| Padėtis | priekyje; dešininis | |
| Spalva | mėlyna; mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastolefinas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 260 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės su petnešomis | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Užsegimo juosta paslėpta | taip | |
| Savybės | atspar. įbrėžimams; atspindi šviesą; neįsielektrina | |
| Standartas | EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091433 25 | |
| EAN / GTIN | 7330509761656 | |
| Gamintojo numeris | 264418328985D100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |