{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Industrie Stretch | |
Lytis | Vyriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 63% poliesteris; 33% medvilnė; 4% elastolefinas | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 245 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
Spalva | juodos / tamsiai pilkos | |
Dydis DE | 60 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091424 60 | |
EAN / GTIN | 7330509763957 | |
Gamintojo numeris | 144418329998C60 |