{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 33 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Audinio dalis, elastanas | 2 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 75 °C | |
| Temperatūra, pramoninis skalbimas | 75 °C | |
| Serija | WX3 | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 36 | |
| Padėtis | apačioje; priekyje; priekyje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 5 vnt.; 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastanas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 245 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas | |
| Savybės | kvėpuojantis |
| Produkto numeris | 091409 36 | |
| EAN / GTIN | 5036108416431 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |