Striukė WX3™, juoda, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091408 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

PORTWEST® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį PORTWEST®

Vyriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vyriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Moteriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Moteriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 33 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %
Audinio dalis, elastanas 2 %
Temperatūra, pramoninis skalbimas 75 °C
Serija WX3™
Gamintojo pavadinimas Bundjacke WX3™
Spalva juoda
Audinio sudėtis medvilnė; elastanas; poliesteris
Audinio tankis 245 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Tarptautiniai dydžiai, Unisex S
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Šoninė kišenė
Užsegimas užtrauktukas
Savybės rankogaliai; reguliuojami rankogaliai; sandari juostelė; tamprus įsiuvas
Lytis Unisex

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091408 S
EAN / GTIN 5036108416165
Gamintojas / atsakingas asmuo Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Aprašymas

Modelis:

WX3™ kolekcija, pagaminta iš patvaraus ir elastingo poliesterio medvilnės audinio „Titanmill Plus Stretch“, tinkama skalbti pramoniniu būdu. Naujoviškas dizainas su „Stretch“ audiniais užtikrina didelį komfortą ir judėjimo laisvę. Sutvirtintos siūlės visose įtemptose vietose užtikrina ilgaamžiškumą.
Dviejų spalvų patvari striukė.
  • Atvartas, apsaugantis nuo oro sąlygų, ant priekyje esančio užtrauktuko.
  • Reguliuojami rankogaliai.
  • Keturiose kišenėse pakanka vietos laikyti daiktams.