{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | WX2 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | Active | |
| Taille DE | 44 | |
| Position | arrière; Gauche; droite; avant | |
| Couleur | bleu | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 245 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | respirant |
| Produkto numeris | 091385 44 | |
| EAN / GTIN | 5036108394838 | |
| Gamintojo numeris | CD881DNR44 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |