Kelnės su petnešomis Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 65

Prekės Nr.: 091332 65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Skalūno pilka
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Audinio dalis, medvilnė 35 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 60 °C
Serija Highline
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Reguliuojami laikikliai taip
Dydis DE 65
Dydis FR 61
Padėtis priekyje; dešininis; dešininis; priekyje
Kišenių skaičius, priekyje 2 vnt.; 1 vnt.
Kišenių skaičius, dešininis 1 vnt.; 2 vnt.
Spalva pilkas; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 285 g/m2
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Džiovinimas švelnus džiovinimas džiovyklėjė
Lyginti vidutinio karštumo (<200°)
Balinta nebalinti
Cheminis valymas perchloretilenas
Produkto rūšis kelnės su petnešomis
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip; taip; taip
Užsegimas Guminis apvalkalas; su lipukais; užtrauktukas
Savybės sutvirtinta kelių zona
Tekstilės apdaila taip
Standartas EN ISO 20471
Apsaugos kategorija nėra

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091332 65
EAN / GTIN 4030913888446
Gamintojo numeris 2332065
Gamintojas / atsakingas asmuo PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany, www.planam.de

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija Highline iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.:kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.
Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu.
  • Kišenė su antkišeniu ir lipuku.
  • Apsauginės sagtys ant diržų.

Aprašymas:

  • Dvi vidinės kišenės priekyje.
  • Elastinis liemuo.
  • Užtrauktukas.
  • Dviguba kišenė metrui.
  • Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.
  • Kišenė telefonui.
  • Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.

Pastaba:

Kelnės su petnešomis, rugiagėlių / tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091331.
Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.