{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Skalūno pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 60 °C | |
| Serija | Highline | |
| Gamintojo pavadinimas | Bundhose Highline | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | UV apsauga | |
| Dydis DE | 27 | |
| Dydis FR | 50C | |
| Dydis IT | 50C | |
| Dydis ES | 50C | |
| Padėtis | priekyje; kairinis; dešininis; dešininis; priekyje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt.; 3 vnt. | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 1 vnt.; 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, kairinis | 1 vnt. | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 285 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Džiovinimas | švelnus džiovinimas džiovyklėjė | |
| Lyginti | vidutinio karštumo (<200°) | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | perchloretilenas | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip; taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Savybės | UV standartas; atspar. įbrėžimams; atsparus vandeniui; neįsielektrina | |
| Tekstilės apdaila | taip |
| Produkto numeris | 091322 27 | |
| EAN / GTIN | 4030913068237 | |
| Gamintojo numeris | 2322027 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany, www.planam.de |