{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Serija | NORIT | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Dydis DE | 46 | |
| Padėtis | apačioje; priekyje | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 245 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Moteriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Savybės | atspindi šviesą; kvėpuojantis | |
| Standartas | EN 14404 |
| Produkto numeris | 091304 46 | |
| EAN / GTIN | 4030913962009 | |
| Gamintojo numeris | 6410046 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany, www.planam.de |