{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | InnovatiQ | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35 % medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 295 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
| Spalva | juodos / antracito | |
| Dydis DE | 50 | |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |
| Produkto numeris | 091223 50 | |
| EAN / GTIN | 4053813428253 | |
| Gamintojo numeris | 3230 5370-9997-50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Germany, www.kuebler.eu |