{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 32 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 64 % | |
| Audinio dalis, elastolefinas | 4 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | Service | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastolefinas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 220 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Rankos kišenė | 1 vnt. | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | M | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Rankos kišenė; Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | kvėpuojantis; rankogaliai; stati apykaklė; tamprus įsiuvas | |
| Lytis | Unisex |
| Produkto numeris | 091040 M | |
| EAN / GTIN | 4062406943783 | |
| Gamintojo numeris | 091040 M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |