Flisinis švarkas Alan, juodas, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 090660 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

PORTWEST® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį PORTWEST®

Vyriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vyriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Moteriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Moteriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija Aran
Spalva juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 280 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Džiovinimas nedžiovinti džiovyklėje
Lyginti nelyginti
Balinta nebalinti
Cheminis valymas nevalyti rūbų cheminiu būdu
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Tarptautiniai dydžiai, Unisex M
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Šoninė kišenė
Užsegimas Guminis apvalkalas; užtrauktukas
Savybės rankogaliai
Lytis Unisex

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090660 M
EAN / GTIN 5036108181216
Gamintojo numeris F205BKRM
Gamintojas / atsakingas asmuo Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Aprašymas

Modelis:

Maloniai minkštas švarkas pagamintas iš fliso suteikia papildomos šilumos dėvint po striuke arba gali būti dėvimas atskirai kaip lengvas švarkas. Apsauga nuo pūkavimosi pagerina medžiagos kokybę ir patvarumą.
  • Dvi didelės šoninės kišenės su užtrauktukais.
  • Elastiniai rankogaliai puikiai priglunda.
  • Reguliuojamas raištelis apačioje.